Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Lettori di micropiastre, Multiskan GO

Fornitore: Thermo Scientific
Multiskan
Multiskan GO è un lettore di micropiastre con spettrofotometro ad assorbimento compatto disponibile in due versioni, con o senza alloggio per cuvette. Lo strumento può essere utilizzato come unità autonoma con uso diretto del software interno o controllato tramite PC con il software Thermo Scientific SkanIt. Sia il software interno che il software per PC sono disponibili in molte lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, cinese e giapponese. Un'ampia gamma di lunghezze d'onda, UV comprese, rende questo lettore di micropiastre l'ideale per moltissime applicazioni fotometriche, quali analisi di acidi nucleici e proteine, saggi di enzimi, saggi di citotossicità e proliferazione cellulare, saggi di apoptosi. L'opzione con alloggio per cuvette semplifica e velocizza la misurazione quando devono essere analizzati solo pochi campioni.

  • Lunghezze d'onda di facile impostazione tramite il monocromatore in base ai requisiti dei vari saggi
  • Rapide misurazioni della piastra e ampio spettro del campione in meno di 10 secondi
  • Opzioni di lettura micropiastre o cuvette
  • Agitazione e incubazione fino a 45 °C per applicazioni particolarmente sensibili alla temperatura
  • Compatibilità con i sistemi robotici per ambienti ad alta resa

Il pacchetto software SkanIt fornito con lo strumento semplifica l'ottimizzazione del saggio, consente una gestione dei dati flessibile e una pratica formattazione dei rapporti. La speciale interfaccia di controllo remota di cui è dotato il software ne facilita l'integrazione nei sistemi automatizzati.

La µDrop Plate consente misurazioni fotometriche rapide e semplici di saggi di DNA e RNA su campioni con volumi fino a 2 µl. Il cammino ottico fisso di µDrop Plate consente un calcolo diretto della concentrazione di acidi nucleici nei campioni.

Gamma di rilevamento dsDNA da pochi microgrammi a pochi milligrammi per millilitro
Sedici posizioni di campionamento per misurazioni rapide e facili di campioni con volumi fino a 2 µl
Compatibile con pipetta a otto canali per semplici aggiunte di campioni
Rapida e semplice rimozione dei campioni nelle misurazioni in serie
Versatilità di formato con alloggio per cuvette rettangolari
Compatibile con Multiskan GO e Varioskan Flash



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Multiskan™ GO con alloggio per cuvette 1 736-0560 Unavailable
Codice articolo fornitore: 51119300
Codice articolo locale: LABL51119300

µDrop Plate
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
µDrop Plate per 16 campioni, volumi 2 - 10µL, per usi con lettori di micropiastre Multiskan GO e Varioskan Flash 1 736-0754
Codice articolo fornitore: N12391
Codice articolo locale: LABLN12391
unavailable Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR

Specifiche

Accuratezza della lettura in assorbanza ±1,0% o ±0,003 Abs (0 - 2 Abs), ±2,0% (2 - 2,5 Abs)
Larghezza di banda <2,5 nm
Tipo cuvetta (mm) L×P×A: 12,5×12,5×(44 - 58)
Display Display a colori da 4,5"
Interfaccia Porta USB per collegamento al computer
Scheda di memoria USB per esportazione dati
Porta USB per stampante esterna (tipo HP PCL5)
Sorgente luminosa Lampada flash allo xeno
Linearità (piastra a 96 pozzetti) 0 - 2,5 Abs, ±2% a 450 nm (anche cuvette con finestra per raggio ≥2 mm )
Modello Multiskan™ GO con alloggio per cuvette
Tipi di piastra Da 96 e 384 pozzetti
Precisione SD <0,003 Abs o CV <0,5% (cuvette)
Risoluzione 1 nm, 0,0001 Abs
Velocità di scansione 200 - 1000 nm in 10 secondi
Agitazione Lineare (piastre)
Software Software interno o controllo da PC con software SkanIt™
Range spettrale (nm) 200 - 1000
Selezione della lunghezza d'onda Monocromatore
Peso (kg) 10,8
L×P×A (mm) 285×430×260
Range di incubazione (°C) Intervallo di temperatura ambiente +2 - 45 °C
Tempo di lettura (piastra a 96 pozzetti) 6 s (ciclo completo da A1 ad A1)
Tempo di lettura (piastra a 384 pozzetti) 10 s (ciclo completo da A1 ad A1)
Intervallo di assorbanza 0 – 4 Abs
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI